83800
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 2.15 in3, 25:1 relación
Artículo MI #00282379
No. Fabricante 83800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 2.15 in3, 25:1 relación
Artículo MI #00282379
No. Fabricante 83800
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
83800 BOMBA RAM

Especificaciones

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Caudal
    2.15 pulg.3
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Relación de la bomba
    25:1
  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF pulg.
  • Tamaño del contenedor incluido
    4 lb
  • Incluye
    Temporizador de estado sólido modelo 84501
  • Peso
    36.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo