84429-3
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #00282520
No. Fabricante 84429-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inyector de colector centro-mático
Artículo MI #00282520
No. Fabricante 84429-3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
84429-3 SL43 CONJUNTO INJ VITON

Especificaciones

  • Número de salidas
    3
  • Material
    Acero
  • Tamaño de la rosca de entrada del colector
    1/4 pulg.
  • Tipo de rosca de entrada del colector
    NPTF(f)
  • Tamaño de salida del inyector
    1/8 pulg.
  • Salida mínima
    0.001 pulg.3
  • Salida máxima
    0.008 pulg.3
  • Presión mínima de funcionamiento
    750 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Altura total
    3-1/8 pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg.
  • Profundidad general
    2-1/16 pulg.
  • Serie
    SL-43
  • Peso
    1.00 lb
  • Para usar con
    Sistemas de lubricación de una sola línea
  • Incluye
    Empaquetaduras Viton
  • Tipo de producto
    Inyectores de grasa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo