Descripción general
Especificaciones
- Aplicación de presiónAire/agua a baja presión
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Presión nominal300 psi
- Descripción Palabra claveManguera de 3/8 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- AplicaciónAire, agua
- UPC_NO095992096582
- Peso75.70 lb