Descripción general
Especificaciones
- Aplicación de presiónGrasa de alta presión
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera50 pies
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Presión nominal4000 psi
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 50 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Mujer
- AplicaciónGrasa
- UPC_NO095992074603
- Peso90.00 lb