Descripción general
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible120 lb
- Caudal12 lb/min
- Conexión de rosca de salida1/2 NPTF (hembra) pulg.
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Longitud de la manguera7 pies
- Diámetro de la manguera3/8 pulg.
- Relación de la bomba75:1
- Conexión de rosca de entrada de aire3/4 NPTF pulg.
- Fluidos compatiblesFluidos, lubricantes viscosos
- IncluyeAcoplador de aire de desacoplamiento rápido
- UPC_NO098468106570
- Peso66.60 lb