Descripción general
- Diseñado para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema
- Combinadas con otros productos Alemite, como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y contenedores
Especificaciones
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Tipo de bombaBomba accionada por aire
- Tamaño del contenedor compatible400 lb
- Caudal12 lb/min
- Conexión de rosca de salida1/2 NPTF (hembra) pulg.
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Longitud de la manguera7 pies
- Diámetro de la manguera3/8 pulg.
- Relación de la bomba75:1
- Conexión de rosca de entrada de aire3/4 NPTF pulg.
- IncluyeAcoplador de aire de desacoplamiento rápido
- UPC_NO098468106563
- Características y beneficios• Diseñadas para manejar una amplia gama de aplicaciones, viscosidades de fluidos y presiones del sistema • Combinadas con otros productos Alemite como carretes de manguera, válvulas dispensadoras y dispositivos de lubricación automática, las bombas de grasa Alemite pueden suministrar lubricantes de cubos, tambores, tanques y bolsas
- Peso69.40 lb