Descripción general
- Los accesorios Spin-Drive (conformación roscada) tienen roscas de accionamiento cónicas especiales para una instalación rápida de la línea de producción en orificios sin roscar para ahorrar costes de roscado
- Girar en el orificio con una llave eléctrica proporciona la instalación más eficaz
- Los límites de par de la instalación, para evitar decapados, deben establecerse mediante prueba en el tipo de material en el que se instalarán los accesorios de producción
- La fuerza de instalación hace que una reordenación del material de acoplamiento se adapte al contorno de la rosca del accesorio, creando un sello permanente hermético
- No se recomienda para piezas tratadas térmicamente
- Las roscas de conexión se tratan térmicamente con Rockwell 83-89 en la escala 15N
- Para el servicio de campo, los accesorios Spin-Drive pueden sustituirse por cualquier accesorio estándar que tenga el mismo tamaño de rosca u otro accesorio Spin-Drive
Especificaciones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Diámetro del orificio0.256 pulg.
- Tamaño hexagonal5/16 pulg.
- Altura total35/64 pulg.
- FinalizarCromatato amarillo
- Longitud del mango7/32 pulg.
- Tipo de rosca de ajusteCono
- Longitud total13/64 pulg.
- Ancho general5/16 pulg.