205200
Engrasador Drive-In - 45 °, 0.396 pulg. de diámetro, 25/32 pulg. de altura, cromato amarillo
Artículo MI #00282710
No. Fabricante 205200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engrasador Drive-In - 45 °, 0.396 pulg. de diámetro, 25/32 pulg. de altura, cromato amarillo
Artículo MI #00282710
No. Fabricante 205200
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
205200 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Los accesorios Spin-Drive (conformación roscada) tienen roscas de accionamiento cónicas especiales para una instalación rápida de la línea de producción en orificios sin roscar para ahorrar costes de roscado
  • Girar en el orificio con una llave eléctrica proporciona la instalación más eficaz
  • Los límites de par de la instalación, para evitar decapados, deben establecerse mediante prueba en el tipo de material en el que se instalarán los accesorios de producción
  • La fuerza de instalación hace que una reordenación del material de acoplamiento se adapte al contorno de la rosca del accesorio, creando un sello permanente hermético
  • No se recomienda para piezas tratadas térmicamente
  • Las roscas de conexión se tratan térmicamente con Rockwell 83-89 en la escala 15N
  • Para el servicio de campo, los accesorios Spin-Drive pueden sustituirse por cualquier accesorio estándar que tenga el mismo tamaño de rosca u otro accesorio Spin-Drive

Especificaciones

  • Ángulo de la cabeza
    45 °
  • Diámetro del orificio
    0.396 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Altura total
    25/32 pulg.
  • Finalizar
    Cromatato amarillo
  • Longitud del mango
    13/64 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo