Descripción general
Especificaciones
- Tipo de ajustadorPerilla
- Ajustar rango de presión5 a 100 psi
- Material del cuerpoZinc
- Material del boneteAcetal
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Material del tapón inferiorAcetal
- Tamaño de la conexión1/4 NPT (hembra) en
- Diámetro1.45 pulg.
- Longitud total2.91 pulg.
- Ancho general1.63 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre1/8 NPF (hembra) en
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Rango de presión de salida5 a 100 psi
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Material del sello de la válvulaLatón/nitrilo
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT