Descripción general
Descripción del fabricante
602005 REGULADOR 1/4 IN
Especificaciones
- Ajustar rango de presión5 a 150 psi
- Material del boneteAcetal
- Material del tapón inferiorAcetal
- Tamaño de la conexión1/4 NPT (hembra) en
- Diámetro3.2 pulg.
- Longitud total4.19 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre1/8 NPF (hembra) en
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tipo de ajustadorPerilla
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Material del cuerpoZinc
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Manómetro incluidoSin manómetro
- ManómetroSin manómetro
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Rango de presión de salida5 a 150 psi
- Material del sello de la válvulaLatón/nitrilo
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad