Descripción general
Especificaciones
- Ajustar rango de presión0 a 250 psi
- Tamaño de la conexión1/2 pulg.
- Diámetro3-1/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Ancho general3-9/16 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre1/4 NPTF pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Material del cuerpoZinc
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento+40 °F
- Manómetro incluidoSin manómetro
- ManómetroSin manómetro
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Material del sello de la válvulaNitrilo
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT