Descripción general
Especificaciones
- Ajustar rango de presión10 a 250 psi
- Material del boneteAluminio
- Material del tapón inferiorAluminio
- Tamaño de la conexión3/8 NPT (hembra) en
- Diámetro2.38 pulg.
- Longitud total8.07 pulg.
- Ancho general4-1/4 pulg.
- Tamaño del puerto del calibre1/4 NPT (hembra) en
- Temperatura máxima de funcionamiento+175 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tipo de ajustadorMango en T
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de suministro de aire300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Manómetro incluidoSin manómetro
- ManómetroSin manómetro
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Rango de presión de salida10 a 250 psi
- Material del sello de la válvulaAluminio/nitrilo
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT