602013
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #00282751
No. Fabricante 602013
Precio276.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 5 a 150 psi
Artículo MI #00282751
No. Fabricante 602013
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
Precio276.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
602013 REGULADOR 3/4 IN

Especificaciones

  • Ajustar rango de presión
    5 a 150 psi
  • Material del bonete
    Aluminio
  • Material del tapón inferior
    Aluminio
  • Tamaño de la conexión
    3/4 NPT (hembra) en
  • Diámetro
    2.38 pulg.
  • Longitud total
    7.09 pulg.
  • Ancho general
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto del calibre
    1/4 NPT (hembra) en
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +175 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de suministro de aire
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Rango de presión de salida
    5 a 150 psi
  • Material del sello de la válvula
    Aluminio/nitrilo
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo