602103
Artículo MI #00282755
No. Fabricante 602103
Precio52.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00282755
No. Fabricante 602103
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
Su precio$52.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO 602103 1/4 IN

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +125 °F
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Material del elemento
    Bronce
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tamaño del puerto del calibre
    1/4 PTF en
  • Longitud total
    3.63 pulg.
  • Ancho general
    1.63 pulg.
  • Diámetro
    1.45 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo