Descripción general
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- Material del cuerpoZinc
- Material del recipienteZinc
- Material del elementoPolipropileno
- Método de drenajeManual
- Tamaño del puerto del calibre1/4 PTF en
- Longitud total6.02 pulg.
- Ancho general1.98 pulg.
- Diámetro1.91 pulg.