602106
Artículo MI #00282758
No. Fabricante 602106
Precio90.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00282758
No. Fabricante 602106
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
Precio90.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO 602106 3/8 IN

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Material del recipiente
    Zinc
  • Material del elemento
    Polipropileno
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tamaño del puerto del calibre
    3/8 PTF en
  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Ancho general
    1.98 pulg.
  • Diámetro
    1.91 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo