600112
Artículo MI #00282764
No. Fabricante 600112
Precio349.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00282764
No. Fabricante 600112
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
Precio349.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO 600112 , AEROLÍNEA

Especificaciones

  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Material del recipiente
    Vidrio/Metal
  • Material del elemento
    Bronce
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tamaño del puerto del calibre
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Ancho general
    4-7/8 pulg.
  • Diámetro
    4-9/16 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo