Descripción general
Especificaciones
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento+175 °F
- Material del cuerpoAluminio
- Material del recipienteAluminio/Piréx
- Material del elementoBronce
- Método de drenajeManual
- Tamaño del puerto del calibre1 PTF en
- Longitud total11.69 pulg.
- Ancho general4-3/4 pulg.
- Diámetro5.52 pulg.