087817139895
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00282861
No. Fabricante 087817139895
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de uso general - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00282861
No. Fabricante 087817139895
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CP20-23 TAPÓN ACOPLADOR 3/8 NPTF

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático, uso general
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Aire, petróleo, gas, agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo