Descripción general
- El enchufe está valvulado, cerrando la línea de suministro en la desconexión
- El enchufe no tiene válvula, por lo que se agota la línea aguas abajo en la desconexión
- Instale la toma en el lado de presión de la línea
- Caudal nominal a 100 PSI: 1/4" cuerpo: 36 CFM 3/8" cuerpo: 68 CFM 1/2" cuerpo: 118 CFM
- Presión de trabajo: 300 PSIG
- Vacío a 26" Hg (conectado)
- Rango de temperatura: (-40°F a 250°F)
- Material: latón y acero
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.041 lb