DCP2144
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00282904
No. Fabricante DCP2144
Precio5.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00282904
No. Fabricante DCP2144

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN DCP-2144
  • Los acopladores se apagan cuando están desconectados
  • Intercambiará con muchas otras marcas
  • Caudal nominal a 100 PSI: 1/4" cuerpo: 37 CFM 1/2" cuerpo: 150 CFM
  • Presión máxima: 300 PSI
  • Rango de temperatura: (-40°F a 250°F)
  • Material: acero

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Caudal
    37 cfm
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Peso
    0.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo