Motion
48-4
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00283025
No. Fabricante 48-4
Precio6.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00283025
No. Fabricante 48-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
48-4 TAPÓN
  • El enchufe está valvulado, cerrando la línea de suministro en la desconexión
  • El enchufe no tiene válvula, por lo que se agota la línea aguas abajo en la desconexión
  • Instale la toma en el lado de presión de la línea
  • Caudal nominal a 100 PSI: 1/4" cuerpo: 36 CFM 3/8" cuerpo: 68 CFM 1/2" cuerpo: 118 CFM
  • Presión de trabajo: 300 PSIG
  • Vacío a 26" Hg (conectado)
  • Rango de temperatura: (-40°F a 250°F)
  • Material: latón y acero

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.080 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo