Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Caudal150 cfm
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.554 lb