Descripción general
- Para necesidades generales de baja presión de cierre hidráulico y de petróleo
- Construcción de material de barras de dos piezas con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT en un diseño de puerto estándar
- Construido duro en los EE. UU.
- Duran más que las importaciones ligeras
- Puerto completo o estándar
- Diseño de cuerpo atornillado de dos piezas
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Ribete de acero al carbono o acero inoxidable
- Conexiones NPT hembra
- 1,500 a 2,000 psi CWP
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 2000 psi
- Material del sello del cuerpoRTFE
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero niquelado
- Material del asientoRTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- SerieVME2
- Acabado de la superficieFosfato de zinc
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Código de armonización8481803070
- Peso0.60 lb
- UPC_NO649848005848