Descripción general
- Las válvulas de bola de cuerpo atornillado de dos piezas de la serie VMB están fabricadas con acero inoxidable fundido para inversión.
- La válvula con reborde de acero inoxidable 316 es lo suficientemente duradera para aplicaciones de servicio severas, pero lo suficientemente económica para el control general del flujo químico.
- El montaje en panel es estándar en todos los tamaños.
- El ajuste de la empaquetadura del vástago puede realizarse mientras la válvula está en servicio.
- ¿Necesita esta válvula automatizada? Consulte nuestra serie de EHS y PHS DynaMatic para ver una válvula similar ya empaquetada.
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento1500 psi
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo del cuerpo"[eliminar]"
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
- Material de la junta tóricaRTFE
- Material del mangoAcero inoxidable
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Material del asientoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento425 °F
- SerieVMB
- Longitud total3.94 pulg.
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- ECCNEAR99
- Código de armonización8481803070
- Número de Upc del fabricante649848003929