Descripción general
- Componentes del reparto de inversión
- Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Asientos reforzados
- Prensaestopas ajustable
- Cumple con MSS SP-110
- Certificación sin plomo
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv84 Cv
- Estándares cumplidosNSF/ANSI 372 Contenido de plomo de componentes del sistema de agua potable, NSF/ANSI/CAN 61 Sección 8, Anexo G, NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero inoxidable con agarre de vinilo
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaASTM A351-CF8M Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula1-1/2 NPT
- Peso4.04 lb
- UPC_NO670750698323
- Página de producto del fabricante