76-108-01

Conbraco
76-108-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Palanca
Artículo MI #00283412
No. Fabricante 76-108-01
Precio820.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-108-01

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Palanca
Artículo MI #00283412
No. Fabricante 76-108-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio820.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SS 76-108-01 2"
  • Componentes del reparto de inversión
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asientos reforzados
  • Prensaestopas ajustable
  • Cumple con MSS SP-110
  • Certificación sin plomo

Especificaciones

  • Conexión
    Roscado
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    108 Cv
  • Estándares cumplidos
    NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012), NSF/ANSI/CAN 61 Sección 8, Anexo G, NSF/ANSI 372 Contenido de plomo de componentes del sistema de agua potable
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1500 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    ASTM A351-CF8M Acero inoxidable
  • Tamaño de la válvula
    2 NPT
  • Peso
    6.05 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo