Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónUso general, neumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Longitud2.25 pulg.
- Planos de llave15/16 pulg.
- Presión de estallido3500 psi
- Intercambio estándarThor