Motion
P4M6-B
Clavija de uso general serie P - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00283765
No. Fabricante P4M6-B
Precio47.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija de uso general serie P - Material del cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00283765
No. Fabricante P4M6-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4M6-B EXTREMO DE TUBERÍA MACHO (ANTIGUO#MB12)

Especificaciones

  • Aplicación
    Uso general, neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca macho 3/4 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2.55 pulg.
  • Planos de llave
    1-1/8 pulg.
  • Presión de estallido
    3500 psi
  • Intercambio estándar
    Thor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo