Motion
27000

Gates
27000

Manguera de combustible - Diámetro interior de 1/8 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera marina y de motor
Artículo MI #00284050
No. Fabricante 27000
Precio50.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
27000

Manguera de combustible - Diámetro interior de 1/8 pulg., Presión de trabajo de 50 psi, Tipo de manguera marina y de motor
Artículo MI #00284050
No. Fabricante 27000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
27000 FRANJA DE SEGURIDAD II LÍNEA DE COMBUSTIBLE/PCV/EEC

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.31 pulg.
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Mezcla de nitrilo / PVC
  • Tipo de refuerzo de manguera
    En espiral
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Rango de longitud de segmento
    Máximo de 25 pies
  • Resistencia física
    Calor, aceite, ozono
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Aplicaciones típicas
    Automotriz
  • UPC_NO
    72053065091
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    1.11 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    27000

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos