41711914

Gates
41711914

Manguera de refrigerante - Temperatura extrema - Diámetro interior de 64 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 65 psi, rango de temperatura de -70 a 350 °F
Artículo MI #00284081
No. Fabricante 41711914
Precio152.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
41711914

Manguera de refrigerante - Temperatura extrema - Diámetro interior de 64 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 65 psi, rango de temperatura de -70 a 350 °F
Artículo MI #00284081
No. Fabricante 41711914
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
Precio152.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA GS DURION 24840 2-1/2 X 3'

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante - Temperatura extrema
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    64 mm
  • Presión de trabajo
    65 psi
  • Rango de temperatura
    -70 a 350 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072053113136
  • UPC_NO
    072053113136
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos