3L57
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284429
No. Fabricante 3L57
Precio23.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284429
No. Fabricante 3L57
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
Precio23.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3L57 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Intercambio estándar
    Hansen 3RL
  • Industria/Aplicación
    Herramientas de aire, industrial/en planta, aire respirable
  • Peso
    0.193 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo