Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 3/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Intercambio estándarHansen 3RL
- Industria/AplicaciónHerramientas de aire, industrial/en planta, aire respirable
- Peso0.176 lb