Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca macho 3/8 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.093 lb