22-2
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284579
No. Fabricante 22-2
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284579
No. Fabricante 22-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22-2 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.023 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo