25FP
Tapón hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , psi de 5500 , tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00284583
No. Fabricante 25FP
Precio3.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero, sin válvula, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , psi de 5500 , tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00284583
No. Fabricante 25FP
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
Su precio$3.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25FP TAPÓN DE ACERO

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi
  • Presión de trabajo
    5500 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Peso
    0.055 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo