Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo5000 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónLavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
- Peso0.120 lb