50HS
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de latón, sin válvula, punta de manguera de 1/2 pulg., 2200 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284626
No. Fabricante 50HS
Precio24.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de latón, sin válvula, punta de manguera de 1/2 pulg., 2200 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284626
No. Fabricante 50HS
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
Precio24.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50HS BASE DE LATÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2200 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Peso
    0.296 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo