75FPS
Clavija hidráulica de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPT de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , psi de 3000 , tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284707
No. Fabricante 75FPS
Precio33.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija hidráulica de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de acero inoxidable, sin válvula, NPT de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , psi de 3000 , tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284707
No. Fabricante 75FPS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
75FPS TAPÓN INOXIDABLE

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Peso
    0.213 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo