Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPT
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi
- Presión de trabajo1200 psi
- Tipo de válvulaSin válvula
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPT, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónLavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
- Peso0.866 lb