Motion
100MPB
Clavija hidráulica de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 1200 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00284726
No. Fabricante 100MPB
Precio20.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija hidráulica de la serie Straight-Thru - Material del cuerpo de latón, sin válvula, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 1200 psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00284726
No. Fabricante 100MPB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100MPB TAPÓN DE LATÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1200 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Peso
    0.426 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo