100MS
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 1200 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284728
No. Fabricante 100MS
Precio45.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico de la serie Straight-Thru - Material de cuerpo de latón, sin válvula, NPT de 1 pulg., rosca macho de 1 – 11-1/2 , 1200 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00284728
No. Fabricante 100MS
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
Su precio$45.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100MS BASE DE LATÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1200 psi
  • Tipo de válvula
    Sin válvula
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPT, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Lavado a presión, limpieza de alfombras, chorro de agua, bebidas, transferencia de líquidos, petróleo y gas
  • Peso
    0.830 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo