Descripción general
Descripción del fabricante
310-SB5 BASE AUTOMÁTICA
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera9/16 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón y acero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarARO
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.370 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad