Motion
DC2101
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #00284853
No. Fabricante DC2101
Precio16.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática Air Chief - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27 , 300 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg.
Artículo MI #00284853
No. Fabricante DC2101
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
Su precio$16.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DC-2101 CPLG
  • Los acopladores se apagan cuando están desconectados
  • Intercambiará con muchas otras marcas
  • Caudal nominal a 100 PSI: 1/4" cuerpo: 37 CFM 1/2" cuerpo: 150 CFM
  • Presión máxima: 300 PSI
  • Rango de temperatura: (-40°F a 250°F)

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca macho 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Caudal
    37 cfm
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Peso
    0.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo