3103S/S
Zócalo neumático - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 rosca macho, 300 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00284887
No. Fabricante 3103S/S
Precio32.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPT, 1/4 – 18 rosca macho, 300 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00284887
No. Fabricante 3103S/S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE MANUAL DE S/S 3103

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.224 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo