087817138188
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. de manguera, 300 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00284911
No. Fabricante 087817138188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. de manguera, 300 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00284911
No. Fabricante 087817138188
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C20-42 ACOPLADOR 1/4 BARRA

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático, uso general
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Aire, petróleo, gas, agua

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo