3653
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón y acero, 5/16 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00284926
No. Fabricante 3653
Precio17.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe neumático - Material de cuerpo de latón y acero, 5/16 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00284926
No. Fabricante 3653
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
Precio17.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3653 BASE MANUAL

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    5/16 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Latón y acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 5/16 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.230 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo