Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático, uso general
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónAire, petróleo, gas, agua