DC2644
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00284983
No. Fabricante DC2644
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg., espiga de manguera, 300 psi psi, 3/8 pulg. Tamaño del cuerpo
Artículo MI #00284983
No. Fabricante DC2644

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DC 2644

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/8 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Semiautomático
  • Caudal
    70 cfm
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Peso
    0.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo