Descripción general
Descripción del fabricante
BASE DC 2645
- Solo para servicio aéreo
- Los acopladores se apagan cuando se desconectan
- Caudal nominal a 100 PSI: 1/4" cuerpo: 37 CFM 3/8” cuerpo: 70 CFM 1/2" cuerpo: 150 CFM
- Presión máxima: 300 PSI
- Rango de temperatura: (-40°F a 250°F)
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoSemiautomático
- Caudal70 cfm
- Intercambio estándarIndustrial
- Peso0.27 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad